Csapos kefekorong sodrott acélhuzal 0,50 mm, Típus: 75X10

Cikkszám: 574410 75X10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
496 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Acélhuzal
Kefe ⌀ D1 75 mm
Sörte vastagsága 0,5 mm
Keferész szélessége L1 12 mm
Keferész hossza H1 15 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sodrat Balsodratú
Sodratok száma 18
Maximális fordulatszám 25 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 574410 75X10
EAN / GTIN 4067263934899
Gyártó száma 574410 75X10
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acélhuzal, sodrott, szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal. Rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez, sorjázáshoz.