Varrelliset pyöröharjat punottu teräslanka 0,50 mm 75X10

Tuote nro.: 574410 75X10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
306 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Harjasten ⌀ D1 75 mm
Harjaksen paksuus 0,5 mm
Harjaosan leveys L1 12 mm
Harjaosan pituus H1 15 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Punos vastapäivään punottu
Tupsujen lkm 18
Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 574410 75X10
EAN / GTIN 4067263934899

Kuvaus

Malli:

Aallotetut erikoislankalaadut, varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Käsihiomakoneisiin, koneisiin, joissa on taipuisa akseli, tai käsiporakoneisiin -pintakäsittely, esim. ruosteen ja hilseen poisto, puhdistus. Harjausteho moninkertaistuu kierrosluvun kasvaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript