Samopritrdilni brusni diski ABRANET® ACE 80

Št. art.: 567804 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,79 € / kos
  • od 50 kos
    1,49 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.257 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ABRANET® ACE
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 150 mm
Pogonski stroj Vibracijski brusilnik
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 567804 80
EAN/GTIN 6416868219968
Številka proizvajalca AC24105080

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Samopritrdilni brusni diski, sestavljeni iz poliamidne tkanine s prevleko iz brusnih zrn, ki ima mrežasto strukturo z nešteto luknjami.
ABRANET® ACE z optimizirano brusno mrežo in keramičnimi brusnimi zrni (CER) zagotavlja odlično zmogljivost brušenja in daljšo življenjsko dobo.

Prednosti:

  • Brezprašno brušenje: neznatna obremenitev delovnega prostora in okolja.
  • Površina diska se ne zamaže (brez napak na obdelovani površini, ne nastajajo grudice iz prahu).
  • Garantirano boljše površine ob manjši porabi sredstev za brušenje.
  • Velika učinkovitost − zmogljivost odstranjevanja se odvisno od površine mnogokrat poveča.

Uporaba:

Idealno za obdelavo zelo trdih materialov, kot so npr. UV-laki, primerji ali trdi les; primerno tudi za obdelavo jeklenih materialov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico