Tépőzáras csiszolótárcsa ABRANET® ACE, ⌀ 150 mm, Szemcsézet: 80

Cikkszám: 567804 80
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,65 € / 1 Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,37 € / 1 Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
736 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemcsézet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ABRANET® ACE
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 80
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 150 mm
Meghajtó gép Excenter csiszoló
Maximális kerületi sebesség 40 m/s
Termék fajtája Tépőzáras csiszolótárcsa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 567804 80
EAN / GTIN 6416868219968
Gyártó száma AC24105080
Gyártó/felelős személy Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, hálószerű szerkezetű poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.
Az ABRANET® ACE optimalizált csiszolóháló és kerámia szemcsével (CER) kitűnő csiszolási teljesítményt és hosszabb élettartamot biztosít.

Előny:

  • Pormentes csiszolás: Csekély munkahely- és környezetterhelés.
  • A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).
  • Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.
  • Nagy hatékonyság − a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.

Felhasználás:

Ideális nagyon kemény anyagokhoz, mint pl. UV lakkokhoz, alapozókhoz, keményfához történő felhasználáshoz, de jól használható acél anyagokhoz is.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek