Brusne ploče na čičak ABRANET® ACE 80

Artikl br.: 567804 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    1,90 € / Piece
  • od 50 Piece
    1,58 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.607 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ABRANET® ACE
Kratka oznaka brusnog sredstva Keramika
Granulacija 80
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 150 mm
Pogonski stroj Ekscentrična brusilica
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567804 80
EAN / GTIN 6416868219968
Broj proizvođača AC24105080

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusne ploče s čičkom sastoje se od poliamidne tkanine obložene brusnim zrnom mrežaste strukture s mnogobrojnim rupama.
ABRANET® ACE s optimiranom mrežom za brušenje te keramičkim zrnom (CER) nudi izuzetnu učinkovitost brušenja i dulji vijek trajanja.

Prednost:

  • Brušenje bez prašine: najmanje opterećenje radne okoline.
  • Bez naslagivanja na brusnu ploču (površinska greška, izbjegavaju se nakupine prašine).
  • Jamči bolje površine uz manju potrošnju sredstva za brušenje.
  • Velika efektivnost − brusni se učinak višestruko povećava ovisno o površini.

Upotreba:

Idealno za primjenu na izrazito tvrdim materijalima poput npr. UV lakova, primarnih premaza, tvrdog drveta, ujedno i za čelične materijale.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    granulacija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu