Gladilni kamen za jeklo, korund (A), egalizirano groba / fina 150X50 mm

Št. art.: 558865 150X50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja preciznosti groba / fina
Širina 50 mm
Višina 25 mm
Dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 558865 150X50
EAN/GTIN 4260496536735

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Keramično vezani kombinirani gladilni kamni s stopnjo trdote O/P. Ena stran je groba za predhodno brušenje, druga fina za zaključno brušenje.
Korund v srednje trdem vezivu. Spodaj običajni korund (A), zrnatost 100 (grobi); zgoraj plemeniti korund 280/320 (fini).

Uporaba:

Posnemanje zarobka, fino brušenje neravnin, zaokrožanje robov.

Opomba:

Egalizirani gladilni kamni, dodatno obdelani za popolnoma ravno površino.