Mala ročna žaga, 250 mm

Št. art.: 87976100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ročne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 87976100
EAN/GTIN 4005887460400
Številka proizvajalca 87976100
L-število L60010 6746

Opis

Opis:

  • Primerno za les in kovine (zgornji model)
  • Plastični ročaj, ojačan s steklenimi vlakni, pocinkan/ponikljan
  • Z univerzalnim žaginim rezilom PUK
  • Projekcija 50 mm
  • Spona iz ploščatega jekla 10 x 5 mm

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 145 mm
  • Dolžina [mm): 245 mm
  • Teža: 168 g