Kleine handzaag L.250mm

Artikelnummer: 87976100
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
Producttype Handzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87976100
EAN/GTIN 4005887460400
Nummer fabrikant 87976100
L-nummer L60010 6746

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor hout en metaal (topmodel)
  • Met glasvezel versterkte kunststof handgreep, gegalvaniseerd/vernikkeld
  • Met universeel PUK-zaagblad
  • Projectie 50 mm
  • Harpsluiting gemaakt van plat staal 10 x 5 mm

Kenmerk:

  • Lengte blad: 145 mm
  • Lengte [mm): 245 mm
  • Gewicht: 168 g