Št. izdelka: 270330 4,2/1

Канавочный резец рад., внутр., правый 4,2/1 мм

Brand: GARANT
Cena ni na voljo.

Канавочный резец рад., внутр., правый 4,2/1 мм

po ponudbi
Dobavljivo takoj
0 pieces in stock
Item no longer available
Dobavljivo v 1–3 delovnih dneh
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
Dobavljivo v 1–2 tednih
Naknadna dobava
4,2/1

Technical Data

мин. ⌀ Dмин
4,2 мм
длина вылета L1
15 мм
⌀ хвостовика d
4 мм
расстояние между центрами F
1,95 мм
макс. глубина резания tмакс
0,8 мм
Радиус R
0,5 мм

Application Table

алюминий, пластмассы
N
250
Алюминий (дающий короткую стружку)
N
200
Алюминий > 10% Si
N
200
сталь < 500 Н/мм²
P
160
сталь < 750 Н/мм²
P
150
сталь < 900 Н/мм²
P
150
сталь < 1100 Н/мм²
P
80
сталь < 1400 Н/мм²
P
60
сталь < 55 HRC
H
30
INOX < 900 Н/мм²
M
90
INOX > 900 Н/мм²
M
60
Ti > 850 Н/мм²
S
30
СЧ(ВЧ)
K
90
CuZn
N
150
непрерывный
 
нерегулярный
 
прерывистый
 
с СОЖ, максимальный
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico