{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Micro | |
| Mažiausias ⌀ Dmin | 4,2 mm | |
| Įpjovos plotis w | 1 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 15 mm | |
| Koto ⌀ d | 4 mm | |
| Atstumas tarp viršūnės ir centro L3 | 1,95 mm | |
| maksimalus pjūvio gylis tmaks. | 0,8 mm | |
| Spindulys R | 0,5 mm | |
| Produkto rūšis | Tekinimas |
| Produkto numeris | 270330 4,2/1 | |
| EAN / GTIN | 4045197465764 | |
| Gamintojo numeris | 270330 4,2/1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |