{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | ISO 13385 | |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Odstopanje meritve E MPE | ±0,02 mm | |
Globinski omejevalnik | ⌀ 1,6 | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Dolžina konic | 40 mm | |
Merilno orodje | digitalno | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljeno | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril |
Številka izdelka | 412692 150 | |
EAN/GTIN | 4045197949714 | |
Številka proizvajalca | 412692 150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Digitalno pomično merilo IP67 z okroglim merilnikom globine in podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
185,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.001 kosov na zalogi
126,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi
126,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,0005 col | 0,0005 col | 0,0005 col |
Število vključenih baterij | 1 | 1 | 1 |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | IP 54 | IP 54 |
Merilno območje | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Dolžina konic | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Merilno orodje | digitalno | digitalno | digitalno |
Vrsta izdelka | univerzalnih pomičnih meril | univerzalnih pomičnih meril | univerzalnih pomičnih meril |