Tračni meter s kontrolnim okencem, Dolžina traku: 2m

Št. art.: 462210 2
Cena na 1 kos (6,75 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 13,10 € /kos.
  • 56,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
618 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, modra Nočno modra
Opisan del Gehäuse
Barva modra
Skala milimeter; milimeter
Delitev 1 mm; 1 mm
Enota, merilno območje meter; meter; meter
Merilno območje min. 0 m; 0 m; 0 m
Merilno območje maks. 2 m; 2 m; 2 m
Širina traku 16 mm
Barva traku srebro
Vrsta merilnega traku tračni meter
Dolžina ohišja/okvirja 63 mm
Širina ohišja/okvirja 24 mm
Višina ohišja/okvirja 63 mm
Barva ohišja/okvirja modra
Material umetne mase
Skupna dolžina 2.000 mm
Celotna širina 24 mm
Celotna višina 63 mm
Z okencem Da
Samodejno navijanje traku Da
Nerjavna Ne
S sponko za pas Ne
Razred točnosti EG 2
Standard DIN 866
Vsebina posamezni del; posamezni del
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462210 2
EAN/GTIN 4045197154101
Številka proizvajalca 462210 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Ohišje iz umetne mase odporne proti udarcem.
  • Vstavljeni aluminijasti profili na obeh merilnih površinah. Zaradi tega natančne naležne površine za zunanje in notranje merjenje.
  • Aluminijasti profili so odporni na toploto in mehanske obremenitve.
  • Merilni trak je žgano lakiran in opremljen s skalo črne barve. Bombiran = odporen proti pregibu in opremljen z drsnim kavljem (za notranje in zunanje meritve). Kontrastna skala odporna proti obrabi in koroziji.
  • Merilna skala v mm/mm (zgornji rob/spodnji rob).
  • Oštevilčenji na merilni skali in na okencu imata isto smer odčitavanja.