{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Werkstattwagen Assistent | |
| Material | Umetna masa | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Barva | turkizna | |
| Celotna širina Bg | 345 mm | |
| Celotna globina Tg | 590 mm | |
| Celotna višina Hg | 950 mm | |
| Nastavljiva višina | da | |
| Višina min. | 435 mm | |
| Višina maks. | 950 mm | |
| Število skladiščnih ravni | 4 kos | |
| S predali | nein | |
| S polico | da | |
| Število polic | 4 kos | |
| Z odlagalno polico | da | |
| Nosilnost police | 150 kg | |
| Širina plošče | 345 mm | |
| Globina plošče | 590 mm | |
| Material plošče | Umetna masa | |
| Vrsta kolesa | fiksno kolo; Kolo za zavijanje | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos | |
| Število kolutov, fiksno kolo | 2 kos | |
| Število koles/valjev | 4 kos | |
| Material, kolesce/valj | Umetna masa | |
| Vrsta izdelka | Delavniški vozički | |
| Nosilnost maks. | 150 kg | |
| Masa | 16,5 kg | |
| Opremljen z izborom orodja | nein | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 160ST | |
| EAN/GTIN | 4000896004201 | |
| Številka proizvajalca | 160ST | |
| L-število | L60140 806 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |