Varnostna spojka s cevnim priključkom Stream-Line, Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost): 8mm

Št. art.: 080279 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva sive
Delovni tlak maks. 16 bar
Velikost d1, priključek za visokotlačno cev 1/4 col
Premer cevi znotraj 8 mm
Vrsta izdelka spojka
Vrsta priključka priključek za visokotlačno cev
Pretok 950 l/min
Material Jeklo
Standard EN 983

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080279 8
EAN/GTIN 7391390419057
Številka proizvajalca 103102062
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Cevni adapter Stream-Line z enostavnim in učinkovitim vpenjanjem cevi s pomočjo navojne matice brez cevne objemke.
Varnostna spojka eSafe po standardu ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrači in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka). Nova, izboljšana enoročna uporaba.
Pnevmatske jeklene spojke imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:
  • Preprosta enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.
  • Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.
  • Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.
  • Ekonomičnost − čas amortizacije znaša največ 2 leti.

Pretok: 950 l/min, maksimalni delovni tlak 16 barov. V skladu s standardom ISO B.

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo gospodarnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih naprav s stisnjenim zrakom.

Opomba:

Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.