Prevozni zaboji, ki jih je mogoče zlagati drug na drugega

Št. art.: 11136
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Notranja prostornina 47 l
Zunanja dolžina 590 mm
Zunanja širina 395 mm
Zunanja višina 290 mm
Notranja dolžina 550 mm
Notranja širina 350 mm
Notranja višina 245 mm
Material Aluminij
Število ročajev 2 kos
S pokrovom Da
Nakladalni da
Vrsta izdelka Zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11136
EAN/GTIN 4031405111363
Številka proizvajalca 011136
L-število L90110 715
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Descrizione:

  • Scatola di trasporto in alluminio
  • Universalmente applicabile per il trasporto e lo stoccaggio, ad esempio, di strumenti e dispositivi di misurazione, accessori sportivi, utensili per hobbistica, attrezzature fotografiche o da campeggio
  • Robusto e stabile grazie ai cordoni circonferenziali e alle cerniere con più rivetti
  • Guarnizione completa nel profilo del bordo per proteggere da polvere e umidità
  • Serrature incernierate in acciaio inox con dispositivo per lucchetto o serratura a cilindro
  • Impilamento sicuro grazie agli angoli in plastica resistenti agli urti
  • Facile trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e alle montagne russe opzionali
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Larghezza: 395 mm
  • Altezza: 290 mm
  • Larghezza interna: 350 mm
  • Altezza interna: 245 mm
  • Lunghezza interna: 550 mm
  • Lunghezza: 590 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Volume: 47 l

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript