{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Volumul genţii | 47 l | |
| Dimensiune exterioară L | 590 mm | |
| Dimensiune exterioară l | 395 mm | |
| Dimensiune exterioară H | 290 mm | |
| Dimensiune interioară L | 550 mm | |
| Dimensiune interioară l | 350 mm | |
| Dimensiune interioară H | 245 mm | |
| Material | Aluminiu | |
| Număr mânere | 2 buc. | |
| Cu capac | da | |
| Poate fi stivuit | ja | |
| Tip produs | Ladă |
| Cod articol | 11136 | |
| EAN / GTIN | 4031405111363 | |
| Număr producător | 011136 | |
| L-Număr | L90110 715 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |