• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Transportkisten stapelbar

Artikel-Nr.: 11136
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Inhaltsvolumen V 47 l
Außenmaß Länge L 590 mm
Außenmaß Breite B 395 mm
Außenmaß Höhe H 290 mm
Innenmaß Länge L1 550 mm
Innenmaß Breite B1 350 mm
Innenmaß Höhe H1 245 mm
Material Aluminium
Anzahl Griffe 2 St.
mit Deckel ja
stapelbar ja
Produktart Kiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11136
EAN / GTIN 4031405111363
Herstellernummer 011136
L-Nummer L90110 715
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Transportkiste aus Aluminium
  • Universell einsetzbar für den Transport und die Lagerung von z. B. Werkzeugen und Messgeräten, Sportzubehör, Hobbyutensilien, Foto- oder Campingausrüstung
  • Robust und stabil dank umlaufender Sicken und mehrfach vernieteten Scharnieren
  • Rundum-Dichtung im Randprofil zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
  • Klappverschlüsse aus Edelstahl mit Vorrichtung für Vorhänge- oder Zylinderschloss
  • Sicheres Stapeln durch schlagfeste Kunststoffecken
  • Bequemer Transport dank ergonomischer Tragegriffe und optional erhältlichem Untersetzwagen
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Breite: 395 mm
  • Höhe: 290 mm
  • Innenbreite: 350 mm
  • Innenhöhe: 245 mm
  • Innenlänge: 550 mm
  • Länge: 590 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Volumen: 47 l