Komplet fiberdiskov, običajni korund (A)

Št. art.: GG5641 24
Nastavi ceno 250 kos (0,28 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Nastavi ceno 250 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca HOLEX-Universal-Fiberscheibe
Vsebina 250 kos
Opis oblike ploščato
Premer 115 mm
Nosilni krožnik Vulkanizirana vlakna
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala sistem hitre zamenjave Roloc™
Premer izvrtine 22,23 mm
Obodna hitrost maks. 80 m/s
Največja hitrost 13.300 min-1
Brusna podlaga Vulkanizirana vlakna
Vezivo smola in umetna smola
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka Fiber-diski
Brusno sredstvo običajni korund (A)
Velikost zrnja (mrežica) 24 struktura
Primerno za material jeklo; aluminij; plemenito jeklo; jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje površine
Delež železa, žvepla in klora maks. 0,1 %

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG5641 24
EAN/GTIN 4045197296016
Številka proizvajalca GG5641 24
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Odporni proti trganju, a kljub temu zelo prilagodljivi diski iz vulkaniziranega fibra. Luknja ima premer 22,23 mm in križne zareze.
Univerzalni fiber-diski HOLEX za brušenje vseh kovin. Vrsta brusnih zrn: običajni korund (A).
Ustreza št. 566410.

Uporaba:

Na kotnih brusilnikih z najvišjo obodno hitrostjo 80 m/s, z brusnim krožnikom art. 566650/566670. Za brušenje ravnih ali izbočenih površin z veliko prilagodljivostjo.

Vsebina:

250 kosov/vez.

Opomba:

Prodaja le v vezanih garniturah, prodaje posamičnih kosov ni! Podatek za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.