{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | WHITE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | bela | |
| Velikost EU | 41 | |
| Spol | Univerzalne | |
| Standard | EN ISO 20345 | |
| Vrhnji material | Mikrovlakna | |
| Material, podplat | Poliuretan (PU) | |
| Blaženje drsenja | Da | |
| Kapica za zaščito prstov | da | |
| Material zaščitne kapice | Jeklo | |
| Zaprt predel pete | Da | |
| Odpornost podplata na gorivo | Da | |
| Antistatične lastnosti | Da | |
| Zmožnost absorpcije energije v predelu pete | Da | |
| Brez prodiranja vode vsaj 60 minut | Da | |
| Vodotesno | Ne | |
| Oprijem lestve | ne | |
| Razred zaščite | S2 | |
| Lastnost čevlja | odstranljiv vložek; brez usnja | |
| Izvedba držala | nizko | |
| Vrsta izdelka | Polvisoki delovni čevlji |
| Številka izdelka | 72016-41 | |
| EAN/GTIN | 4030839236291 | |
| Številka proizvajalca | 72016-41 | |
| L-število | L00790 2110 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |