Varnostni nizki čevlji WHITE Loop Low ESD S2, velikost 39

Št. art.: 72016-39
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)
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
Serija WHITE
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva bela
Velikost EU 39
Spol Univerzalne
Standard EN ISO 20345
Vrhnji material Mikrovlakna
Material, podplat Poliuretan (PU)
Blaženje drsenja Da
Kapica za zaščito prstov da
Material zaščitne kapice Jeklo
Zaprt predel pete Da
Odpornost podplata na gorivo Da
Antistatične lastnosti Da
Zmožnost absorpcije energije v predelu pete Da
Brez prodiranja vode vsaj 60 minut Da
Vodotesno Ne
Oprijem lestve ne
Razred zaščite S2
Lastnost čevlja odstranljiv vložek; brez usnja
Izvedba držala nizko
Vrsta izdelka Polvisoki delovni čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 72016-39
EAN/GTIN 4030839236277
Številka proizvajalca 72016-39
L-število L00790 2016
Proizvajalec/odgovorna oseba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehov jezik
  • Podplat ESD PRO siv
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • MONO-PU podplat SAFETY-GRIP
  • Zelena kapica
  • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A
  • Oddelek brez usnja

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "WHITE" Poglej vse