{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Tip vtikača, vhod | F | |
| Oznaka proizvajalca | Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB, Typ: BOX | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Število priključljivih merilnih naprav maks. | 8 | |
| Priključek za nožno stikalo | nein | |
| Vrsta priključka | izhod | |
| Frekvenca | 433,92 MHz; 434,075 MHz; 434,6 MHz; 434,7 MHz; 868,3 MHz; 869,75 MHz; 869,8 MHz; 869,925 MHz | |
| Radijska naprava | HID (Human Interface Device) | |
| Vrsta izdelka | Sprejemniki | |
| Priključek | USB | |
| Vrsta prenosa | radijska enota; radijska enota; vtična povezava |
| Številka izdelka | 498975 BOX | |
| EAN/GTIN | 2050001860293 | |
| Številka proizvajalca | HF-MS-T _MULTI | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de |