• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

DCN 170-026-20R-1.5D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3202691
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3202691
EAN/GTIN 7291075279474
Številka proizvajalca 3202691
L-število L24040 1232

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, rezalni premer (DC) 17 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 17.0, skupna dolžina (OAL) 102,4 mm, efektivna dolžina (LU) 28,09 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 25 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 17 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 17,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 17 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 49,31 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17,0
  • Razpon L/D 2 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 170
  • Skupna dolžina (OAL) 102,4 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,59 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 52,4 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 50 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 28,09 mm