Nož za notranje struženje za orodja z vretenom

Št. art.: 237632
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje da
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno
Hladilno mazalno sredstvo da
Oblika držala okrogle
Premer držala Ds 16 mm
Premer izvrtine min. D1 14,75 mm
Notranja globina struženja maks. 51 mm
Blaženje vibracij Da
Postopek obdelave struženje notranje struženje
Opis rezalne plošče CC..0602..
Skupna dolžina L 90 mm
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237632
EAN/GTIN 4045197584229
Številka proizvajalca 237632
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

⌀ držala16 mm. Z notranjim hlajenjem.
L = maksimalna dolžina izstruženja.