Ohišje 16G s kolesi za individualno opremljanje s predali 12×20G

Št. art.: 927430
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ohišje 16G s kolesi, za individualno opremljanje s predali, s stabilno jekleno konstrukcijo. Odlagalna polica iz umetne mase ABS in dvokomponentni ročaji za potiskanje Haptoprene®. Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, ⌀ 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, ki ne pušča sledi. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.
Ohišje je dovoljeno opremiti samo s predali art. 927505!
Ne postavljajte pod delovna mesta z električnim nastavljanjem višine art. 920301920316.