{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 3 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certifikat varnosti | GS TÜV Rheinland | |
Prostornina | 50 l | |
Višina | 302 mm | |
Širina | 724 mm | |
Globina | 1.164 mm | |
Masa | 44 kg | |
Vrsta izdelka | Podstavek |
Številka izdelka | 980071 | |
EAN/GTIN | 4045197437990 |