TOHX 140305, leva BK6425

Št. art.: 268883 BK6425
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    28,80 € / kos
  • od 10 kos
    24,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TOHX 140305 L
Radij rezila 0,5 mm
Zvrst BK6425
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov G06
Cepilni kot 6 stopinj
Globina reza ap 0,5 mm - 1,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 300 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 120 m/min - 180 m/min
Prevleka prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268883 BK6425
EAN/GTIN 4047109225077
Številka proizvajalca W30 26060.056425

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno