TOHX 140305 vänster BK6425

Art-nr: 268883 BK6425
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    359,25  SEK / st.
  • Från 10st.
    299,38  SEK / st.
på begäran
I lager
107 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TOHX 140305 L
Hörnradie 0,5 mm
Sort BK6425
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare G06
Spånvinkel 6 grad
Skärdjup ap 0,5 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 120 m/min - 180 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268883 BK6425
EAN/GTIN 4047109225077
Tillverkarens nummer W30 26060.056425

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet