Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Pogonska ročica, Tip: 1

Št. art.: 361167 1

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Zev ključa SW 10
Dolžina L 134 mm
Vrsta izdelka Ročica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361167 1
EAN/GTIN 4045197809650
Številka proizvajalca 361167 1

Opis

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vreteno art. 361119.

Opomba:

Pri tipu Xpent S1 uporabite art. 627451.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Xpent" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico