Žig za označevanje/položaj, Tip: 1

Št. art.: 494485 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina motiva 12 mm
Širina motiva 8 mm
Vrsta izdelka Žig

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 494485 1
EAN/GTIN 4062406158965

Opis

Izvedba:

Praktični žig za označevanje za postavitev oznak značilnosti v tehnične načrte z namenom označevanja merilnih točk ali opomb.

Uporaba:

  • Konstrukcija.
  • Preverjanje prvega vzorca.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico