Žig za označevanje/položaj, Tip: 1

Št. art.: 494485 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina motiva 12 mm
Širina motiva 8 mm
Vrsta izdelka Žig

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 494485 1
EAN/GTIN 4062406158965
Proizvajalec/odgovorna oseba Elmar Dreher GmbH, Untere Hauptstraße 27-29, 78604 RIETHEIM-WEILHEIM, Deutschland, www.dreher-gmbh.com

Opis

Izvedba:

Praktični žig za označevanje za postavitev oznak značilnosti v tehnične načrte z namenom označevanja merilnih točk ali opomb.

Uporaba:

  • Konstrukcija.
  • Preverjanje prvega vzorca.