Razítko na výkresy / razítko k určení polohy, Typ: 1

Artiklové číslo: 494485 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro materiál papír
Délka motivu 12 mm
Šířka motivu 8 mm
Tvar povrchu otisku obdélníkový
Materiál hlava razníku dřevo
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Razítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 494485 1
EAN / GTIN 4062406158965
Číslo výrobce 494485 1
Výrobce/odpovědná osoba Elmar Dreher GmbH, Untere Hauptstraße 27-29, 78604 Rietheim-Weilheim, Deutschland, www.dreher-gmbh.com

Popis

Provedení:

Praktické razítko na výkresy k umístění označení charakteristických značek na technických výkresech k vyznačení měřících bodů nebo poznámek.

Použití:

  • Konstrukce.
  • První vzorový test.