Brėžinių / ženklinimo spaudas, Tipas: 1

Prekės Nr.: 494485 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
186 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka medžiagoms popierius
Motyvo ilgis 12 mm
Plotis motyvas 8 mm
Atspaudų liejimo forma stačiakampio formos
Medžiaga antspaudo galvutė mediena
Turinys viena detalė
Produkto rūšis spaudas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 494485 1
EAN / GTIN 4062406158965
Gamintojo numeris 494485 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Elmar Dreher GmbH, Untere Hauptstraße 27-29, 78604 Rietheim-Weilheim, Germany, www.dreher-gmbh.com

Aprašymas

Modelis:

Praktiškas antspaudas žymoms ant techninių brėžinių aiškiai išskiria matavimo taškus ar svarbias pastabas.

Paskirtis:

  • Konstrukcija.
  • Pirmųjų modelių patikra.