Garnitura akumulatorskih celic NiMH, možnost ponovnega polnjenja predhodno napolnjene, Mednarodna velikost izvedbe: LR3

Št. art.: 081575 LR3
Nastavi ceno 2 kos (4,28 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mednarodna velikost izvedbe Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 2
Kemijska sestava Nikelj-kovinski hidrid
Vrsta akumulatorja Micro, AAA
Mednarodna velikost izvedbe LR3
Nazivna napetost 1,2 V
Kapaciteta akumulatorja 800 mAh
možnost ponovnega polnjenja da
Masa na kos 15 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081575 LR3
EAN/GTIN 4013674309825
Številka proizvajalca 5030982

Opis

Izvedba:

Akumulatorske baterije z največjo kapaciteto za dolgi čas praznjenja v okolju prijazni NiMH-tehnologiji; do 1000 ponovnih polnjenj.
Nova tehnologija akumulatorjev maxE. Ob dobavi so napolnjeni, uporabnost 1 leto brez dodatnega polnjenja, najmanjša lastna praznitev, idealni za male porabnike energije. Maksimalni tok polnjenja 1400 mA.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico