Sada akumulátorových článků, dobíjecí nabité, Mezinárodní konstrukční velikost: LR3

Artiklové číslo: 081575 LR3
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 110,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
274 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Mezinárodní konstrukční velikost Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek
2 ks
Včetně nabíječky
ne
Nabíjecí cykly
1 000 ks
Nennspannung
1,2 V
Anzahl enthaltener Akkus
2 ks
Druh produktu
Akumulátor
Akkuart
Nikl-metal-hydridová (NiMH)
wiederaufladbar
ano
Obsah
sada
International size (rechargeable battery)
AAA (LR3)

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081575 LR3
EAN / GTIN 4013674309825
Číslo výrobce 5030982
Výrobce/odpovědná osoba Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Popis

Provedení:

Akumulátorová baterie s nejvyšší kapacitou pro dlouhou dobu vybíjení s technologií NiMH šetrnou k životnímu prostředí; až 1000 nabíjecích cyklů.
Nová technologie akumulátorů maxE. Při dodávce nabité, použitelné 1 rok bez nabíjení, minimální samovybíjení, ideální pro spotřebiče s nízkou spotřebou. Maximální nabíjecí proud 1400 mA.