Conjunto de pilhas NiMH, recarregáveis pré-carregado, Tamanho internacional: LR3

N.º do artigo: 081575 LR3
Definir preço 2 peças (5,02 € / 1 peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
358 peças em stock
Artigo classificado como mercadoria perigosa

Não é possível efetuar entregas expresso de artigos classificados como mercadorias perigosas.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho internacional Definir preço 2 peças (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de peças 2 un.
Tensão nominal 1,2 V
Número de baterias incluídas 2 un.
Tipo de bateria níquel-hidreto metálico (NiMH)
Recarregável sim
Ciclos de carregamento 1 000 un.
Inclui carregador não
Ciclos de carregamento 1 000 un.
Alimentação de energia a bateria recarregável
Tipo de produto bateria
Índice conjunto

Identificação e classificação

Número do artigo 081575 LR3
EAN/GTIN 4013674309825
Número do fabricante 5030982
Fabricante/responsável Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descrição

Versão:

Pilhas de elevada capacidade para tempos de descarga longos na tecnologia NiMH amiga do ambiente; recarregáveis até 1000 vezes.
Nova tecnologia de baterias maxE. Fornecida pré-carregada, pode ser usada durante 1 ano sem carregamento, baixa autodescarga, ideal para consumidores de baixa corrente. Corrente de carga máxima de 1400 mA.