{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj sadržanih baterija | 2 | |
| kemijski sastav | Nikal - metal hidrid | |
| Vrsta baterije | Micro, AAA | |
| Međunarodna građevinska veličina | LR3 | |
| Nazivni napon | 1,2 V | |
| Kapacitet baterije | 800 mAh | |
| na punjenje | da | |
| Težina po komadu | 15 g | |
| Vrsta proizvoda | Baterija |
| Broj artikla | 081575 LR3 | |
| EAN / GTIN | 4013674309825 | |
| Broj proizvođača | 5030982 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de |