Visokozmogljivi koncentrat hladilno-mazalnega sredstva in olje za žage CBF, Vsebina: 5l

Št. art.: 084241 5
(15,28 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Kanister
Vsebina 5 l
Barva svetlo rjava
Kinematična viskoznost 41 mm2/s
Temperatura skladiščenja 5 °C - 40 °C
Vrsta izdelka Hladilno mazalno sredstvo
Vrednost refraktometra 2

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 084241 5
EAN/GTIN 2050001676238
Številka proizvajalca 2730842415

Opis

Izvedba:

Koncentrirano visokozmogljivo hladilno mazalno sredstvo brez vsebnosti klora, formaldehida in borove kisline za najvišje zahteve. Dovajanje z visokim tlakom preprečuje trganje mazalnega filma; le-ta ostaja tudi pri največjih obremenitvah na rezalnem orodju.
Visokozmogljivo koncentrirano mazalno hladilno sredstvo za notranje dovajanje in visokotlačno uporabo.

Prednosti:

Izboljša življenjsko dobo orodij, rezalne sposobnosti in kakovost površine. Brez vsebnosti klora − brez škodljivih par, prijazno do okolja.
Koncentrati ščitijo pred korozijo, ščitijo lak in so fiziološko neoporečni, zelo odporni proti razvoju bakterij in prijazni za kožo.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za vse vrste odrezovanja (rezkanje, struženje, vrtanje, vrezovanje navoja, strganje, posnemanje, žaganje, brušenje). Nujno potrebna pri obdelavi materialov, ki jih je težko obdelovati. Običajno mešalno razmerje 1: 20, za zelo trde materiale in plemenito jeklo, mešalno razmerje 1 : 10 do 1 : 15.

Opomba:

Jokisch olja za tirnice ali vodila so na voljo na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico