{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TouchNTuff® | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | |
EN 374 | Tip B (JKPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | JKPT | |
Material | Nitril | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
Nosilni material | Nitril | |
Prevleka | Nitril | |
Debelina | 0,13 mm | |
Dolžina | 245 mm | |
Vsebina | 100 | |
Masa | 3,5 g | |
Barva | sive | |
Področje uporabe | Preciznost | |
Velikost rokavic | 7 | |
Debelina stene | 0,12 mm | |
AQL | 1,5 | |
Uporaba | za enkratno uporabo | |
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | >480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu | <10 min | |
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu | 10-30 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | 60-120 min | |
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini | >480 min | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo |
Številka izdelka | 094723 7 | |
Številka proizvajalca | 93-250/6,5-7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Garnitura rokavic za enkratno uporabo TouchNTuff® 93-250, Velikost rokavic: 7 |
po ponudbi
Na zalogi
1.369 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.358 kosov na zalogi
|
|
Področje uporabe | Preciznost | Preciznost | Preciznost |
Debelina | 0,13 mm | 0,13 mm | 0,07 mm |
Velikost rokavic | 7 | 7 | 7 |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov | Brez lateksa; Brez DMF | Brez lateksa; Brez DMF |
EN 374 | Tip B (JKPT) | Tip B (JKPT) | Typ B (KPT) |
Vrsta rokavic | Rokavica za enkratno uporabo | Rokavica za enkratno uporabo | Rokavica za enkratno uporabo |
Vrsta izdelka | Rokavica za enkratno uporabo | Rokavica za enkratno uporabo | Rokavica za enkratno uporabo |