{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Plaline | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 320 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | |
Barva | rumena/skrilavec | |
Univerzalna velikost | M | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091774 M | |
EAN/GTIN | 4030913942872 | |
Številka proizvajalca | 5661 M |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zaščitni opozorilni softshell delovni jopič Plaline, rumena/skrilavec, Univerzalna velikost: M
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
75,40 €
37,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
50,40 €
14,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
49,10 €
14,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena/skrilavec | rumena | oranžna | oranžna/siva | rumena/siva |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 320 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | M | M | M | M | M |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100-% poliester | 100-% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | 30 °C, pisano perilo | 30 °C, pisano perilo | 30 °C pisano perilo | 30 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |