Zaščitne delovne hlače do pasu za varilce Splash, antracitna/rdeča, Konfekcijska velikost DE: 90

Št. art.: 091483 90
Popust
84,20 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

ROFA Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki ROFA

Normalna moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg pasu cm Dolžina rokava cm Korak cm Višina cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Vitka moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg pasu cm Dolžina rokava cm Korak cm Višina cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Nižja moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg pasu cm Dolžina rokava cm Korak cm Višina cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Moška velikost
Velikost INT Obseg pasu cm Dolžina rokava cm Korak cm Velikost ovratnika cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Tako merite

po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100-% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 525
  • Pranje: Primerno za industrijsko pranje
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Splash
Spol moški
Sestava tkanine 100-% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine 525 g/m2
Pranje Primerno za industrijsko pranje
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva antracitna/rdeča
Konfekcijska velikost DE 90
Velikost FR 38L
Velikost IT 38L
Vrsta izdelka Zaščitne delovne hlače za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091483 90
EAN/GTIN 4057121031198
Številka proizvajalca 952161547 GR. 90

Opis

Izvedba:

Kakovostna zaščita za varilce v sodobnem, dvobarvnem dizajnu. Stalna in optimalna zaščita pred plamenom pri varjenju. Prijetno udobje nošenja in sočasno visoka zaščita. Zelo dobra obstojnost barv zaradi barvanja z Indanthrenom. Težka kakovost tkanine 525 g/m2 je posebej primerna za intenzivno varjenje. Stalna zaščita pred plamenom − tudi po 100 pranjih v skladu z EN ISO 15797.
Delovne hlače do pasu z zankami za pas in gumbom.
  • Na levi strani velik žep s poklopcem in patentnimi gumbi.
  • Desno poševni žep za zložljivi meter s poklopcem in patentnim gumbom.
  • Kolenska žepa s samopritrdilnim trakom.

Standard:

  • EN ISO 11611, razred 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Opomba:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.
Dobava v drugih barvah po ponudbi. Za podrobnosti o velikosti glejte tabelo velikosti.
Zaščitne delovne hlače do pasu za varilce v temno antracitni/sivi barvi z gramaturo tekstila 330 g/m², certificirane v skladu z EN11611, razred 1 pod art. 091485.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico