{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Splash | |
| Spol | moški | |
| Sestava tkanine | 100-% bombaž | |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 330 g/m2 | |
| Pranje | Primerno za industrijsko pranje | |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
| Barva | temno antracitna / siva | |
| Konfekcijska velikost DE | 46 | |
| Vrsta izdelka | Zaščitne delovne hlače za varilce |
| Številka izdelka | 091485 46 | |
| EAN/GTIN | 4057121033482 | |
| Številka proizvajalca | 912161-537-46 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |