Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranné svářečské kalhoty do pasu Splash, antracit / červená, Konfekční velikost DE: 90

Artiklové číslo: 091483 90
  • Složení tkaniny: 100% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 525
  • Prát: Vhodné pro průmyslové mytí
  • Oděv dle: DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Splash
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 100% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 525 g/m2
Prát Vhodné pro průmyslové mytí
Oděv dle DIN EN ISO 11611 ochrana při svařování; DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Barva antracit / červená
Konfekční velikost DE 90
Velikost FR 38L
Velikost IT 38L
Druh produktu Ochranné svářečské kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091483 90
EAN / GTIN 4057121031198
Číslo výrobce 952161547 GR. 90
Výrobce/odpovědná osoba rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de

Popis

Provedení:

Kvalitní ochrana svářeče v moderním, dvoubarevném designu. Stálá a optimální ochrana proti plamenům při sváření. Příjemný komfort nošení při současně vysoké ochraně. Vysoká barevná věrnost na základě indantrénovému zabarvení. Těžká kvalita tkaniny 525 g/m2 je předurčena zejména pro intenzivní svářečské práce. Stálá ochrana před plamenem − i po 100 vypráních dle EN ISO 15797.
Kalhoty do pasu s poutky na pásek a knoflíkem.
  • Na levé straně velká kapsa s klopou a druky.
  • Vpravo šikmá kapsa na skládací metr s klopou a drukem.
  • Kolenní kapsy se suchým zipem.

Norma:

  • EN ISO 11611, třída 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Svářečské ochranné kalhoty do pasu v tmavě antracitové / šedé s gramáží textilu 330 g/m² certifikované podle EN 11611, třídy 1 pod č. 091485.