Delovne rokavice, par FlexMech® 663, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094255 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    5,60 € / par
  • od 10 par
    4,67 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez DMF
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: 1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FlexMech®
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 1
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez DMF
Oznaka proizvajalca FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Nosilni material Poliamid
Prevleka Nitril pena
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 240 mm - 260 mm
Barva črna/siva
Velikost rokavic 7
Masa 54 g
Tehnologija pletenja 15G
Standard EN 407
Kontaktna vročina do 100 °C
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Razred zaščite pred vrezi 1
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094255 7
EAN/GTIN 4008198766377
Številka proizvajalca 663/7

Opis

Izvedba:

FlexMech® 663. Delovne rokavice z visoko odpornostjo proti obrabi in dobro ergonomično obliko. Izjemno natančen otip in velika zračnost. Brez silikona in pralne.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico