Stožčasto grezilo HSS 100°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ DC: 8mm

Št. art.: 150023 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 100
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: Tovarniški standard
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 8 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 100 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard Tovarniški standard
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 2 mm
Celotna dolžina L 49 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150023 8
EAN/GTIN 4045197959553
Številka proizvajalca 150023 8

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
70
Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Enostavno grezenje in posnemanje brez poskakovanja orodja.
Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico