VHM-finorezni rezkar GARANT Master Titan HPC, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 4mm

Št. art.: 203633 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 7

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Titan
⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 7
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,07×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 16 mm
Celotna dolžina L 62 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Zaokrožitev kota rv 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 0,03 mm
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203633 4
EAN/GTIN 4045197991553
Številka proizvajalca 203633 4

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
130
Al (kratki odrezki)
N
100
Al > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Za fino obdelavo.
Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.
Velika lastna trdnost in miren tek zaradi neenakomerne delitve.
Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava v titan in titanove zlitine.

Prednosti:

Primerno za medicinsko tehniko in stik z živili.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico