Groborezna rezkalna glava GARANT Master Steel SlotMachine, VHM, HB730, ⌀ D d11: 10mm

Št. art.: 210290 10
Popust
92,80 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D d11 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Profil rezkanja: NR
  • Število rezil Z: 5

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel; TopCut
⌀ rezila D 10 mm
Zvrst HB730
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Profil rezkanja NR
Število rezil Z 5
Kot spirale 42 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
z notranjim hlajenjem ne
Velikost vpenjalnega trna 10 mm
primerni vpenjalni trn GARANT TopCut
Dolžina glave l 18 mm
Dolžina rezil L2 12,5 mm
Celotna dolžina L 29,9 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,065 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,09 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 210290 10
EAN/GTIN 4045197891433
Številka proizvajalca 210290 10

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
210
Jeklo < 750 N/mm
P
170
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
130
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
Jeklo < 55 HRC
H
50
Jeklo < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ap maks≤ 0,75 × D.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico