{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7125 | |
Vrsta navoja | RD; RD-LH | |
Standard za navoje | DIN 405 | |
Kot profila, okrogli navoj | 30 stopinj | |
Debelina | 4,76 mm | |
Velikost ploščice L | 22 mm | |
Število korakov/colo | 6 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta uporabe | desno | |
Notranja/zunanja uporaba | znotraj | |
Profil rezalnih obračalnih ploščic | Polni profil | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja |
Številka izdelka | 270984 6 | |
EAN/GTIN | 4045197929440 | |
Številka proizvajalca | 270984 6 |