{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TopCut | |
⌀ rezila D | 10 mm | |
Zvrst | HB730 | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Število rezil Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Velikost vpenjalnega trna | 10 mm | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Dolžina glave l | 13 mm | |
Dolžina rezil L2 | 7,5 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložki za rezkanje |
Številka izdelka | 210250 10 | |
EAN/GTIN | 4045197523068 | |
Številka proizvajalca | 210250 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Rezkalna glava za kotno rezkanje, 45° rob, HB730, ⌀ D h10: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
76,40 €
47,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
69,40 €
43,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
83,40 €
51,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Tip | N | N | N |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,06 mm |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ rezila D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |