{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Višina zarisovanja | 300 mm | |
Nonij | 1/50 mm | |
Točnost | 0,06 mm | |
Presek merilnega stebra | 28×9 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina osnovne ploskve | 135 mm | |
Širina osnovne ploskve | 90 mm | |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik |
Številka izdelka | 443805 300 | |
EAN/GTIN | 4045197204714 | |
Številka proizvajalca | 443805 300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Višinski zarisovalnik z lupo, Višina zarisovanja: 300mm
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
185,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
532,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi
290,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 0,06 mm | 0,05 mm | 0,06 mm |
Presek merilnega stebra | 28×9 mm | 30 × 12 mm | 28×9 mm |
Nonij | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina osnovne ploskve | 135 mm | 165 mm | 145 mm |
Širina osnovne ploskve | 90 mm | 110 mm | 105 mm |
Vrsta izdelka | Višinski merilnik in zarisovalnik | Višinski merilnik in zarisovalnik | Višinski merilnik in zarisovalnik |