3D-merilno stojalo z zglobi, Tip: 120

Št. art.: 442114 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina zgloba L1 56 mm
Dolžina zgloba L2 51 mm
⌀ zunanjega navoja spodaj M5
⌀ zunanjega navoja zgoraj M6
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442114 120
EAN/GTIN 4045197551214
Številka proizvajalca 442114 120

Opis

Izvedba:

Mehansko 3D-merilno stojalo z zglobi in s centralnim zatezanjem. Vsi trije zglobi se vpnejo z enim vrtljivim zvezdastim gumbom. Brezstopenjsko regulirana vpenjalna sila z veliko trdnostjo. Krogelni zglobi omogočajo hitro in enostavno pozicioniranje.